曜日別特売
C2731-25 スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業) 09373917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2731-25 スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業) 09373917
C2731-25 スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業) 09373917
C2731-25 スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業) 09373917

スライドレール C2731

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レール長さ(mm)250
ストローク(mm)278
移動距離(mm)278
定格荷重(N)363/ペア
内容量1個注文コード09373917品番C2731-25
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)250仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。ストローク(mm)278種類スライド形段数3寸法A(mm)195寸法B(mm)210移動距離(mm)278質量(kg/ペア)0.74定格荷重(N)363/ペア推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09373901
2014-10-22
用途: 台所の棚にスライドする台を設置するのに使用しました

スライド量も最適で良かったですが、ロック機構が有るものを購入すれば更に良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする