※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C2731
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
レール長さ(mm)
500
200
250
300
350
400
450
500
ストローク(mm)
524
229
278
327
376
426
475
524
移動距離(mm)
524
229
278
327
376
426
475
524
定格荷重(N)
275/ペア
373/ペア
363/ペア
353/ペア
333/ペア
314/ペア
294/ペア
275/ペア
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09373962
品番
C2731-50
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
500
仕様
レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。
ストローク(mm)
524
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
445
寸法B(mm)
460
移動距離(mm)
524
質量(kg/ペア)
1.54
定格荷重(N)
275/ペア
推奨ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。