※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C3273
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
300
250
300
350
400
450
500
550
ストローク(mm)
305
255
305
355
405
455
505
555
移動距離(mm)
305
255
305
355
405
455
505
555
定格荷重(N)
245/ペア
255/ペア
245/ペア
275/ペア
284/ペア
235/ペア
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374127
品番
C3273-30
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
用途
プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(リテーナー)ポリプロピレン/-
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
300
ストローク(mm)
305
種類
スライド形
寸法H(mm)
239.5
段数
3
寸法A(mm)
260
寸法F(mm)
130
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
245
寸法C(mm)
160
寸法J(mm)
291.5
寸法G(mm)
-
移動距離(mm)
305
質量(kg/ペア)
0.84
定格荷重(N)
245/ペア
推奨ねじ
M4バインドねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。