C1029-20 スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業) 09374583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C1029-20 スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業) 09374583
C1029-20 スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業) 09374583
C1029-20 スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業) 09374583
C1029-20 スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業) 09374583

スライドレール C1029

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レール長さ(mm)527
ストローク(mm)368
移動距離(mm)368
定格荷重(N)64
内容量1本注文コード09374583品番C1029-20
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
(スベリ鋲)ポリアミド/-
レール長さ(mm)527仕様底引きストローク(mm)368高さ(mm)33種類スライド形奥行(mm)(引出し)473~521、(キャビネット)533~572段数2質量(g/本)570移動距離(mm)368定格荷重(N)64推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)48.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09374592
2020-08-04
用途: 引出しのレールに使用
製造業

特に必要ありませんが取付要領書は付属しません。
また、ビス等も付属しません。
性能に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする