曜日別特売
ESR10-24 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 09374687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR10-24 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 09374687
ESR10-24 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 09374687
ESR10-24 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 09374687
ESR10-24 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 09374687

オールステンレス鋼製スライドレール ESR10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)623.8注文コード09374687品番ESR10-24
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
(一部、樹脂部品を使用しているものもあります)
インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レールの脱着はできません。

レール長さ(mm)609.8材質ステンレス鋼(SUS304)ストローク(mm)623.8材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304>高さ(mm)71.3質量(g)3500種類スライド形段数3寸法A(mm)288.9寸法B(mm)454寸法C(mm)577.8取付穴数(アウターレール)20移動距離(mm)623.8耐荷重(N/ペア)2118定格荷重(N)2118/ペア推奨ねじM4なべ小ねじ幅W(mm)23.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
注意
耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
SSR10とは形状や寸法等が若干異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする