※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
レール長さ(mm)
304.8
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
ストローク(mm)
228.6
228.6
279.4
304.8
330.2
381
406.4
432.8
482.6
508
移動距離(mm)
228.6
228.6
279.4
304.8
330.2
381
406.4
432.8
482.6
508
定格荷重(N)
481/ペア
481/ペア
461/ペア
422/ペア
402/ペア
363/ペア
333/ペア
294/ペア
265/ペア
245/ペア
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09374985
品番
ESR1-12
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>
(ボール)ステンレス鋼<SUS304>
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
152.4
寸法C(mm)
254
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
149.2
寸法F(mm)
260.3
寸法G(mm)
273
幅W(mm)
9.6
種類
スライド形
ストローク(mm)
228.6
移動距離(mm)
228.6
レール長さ(mm)
304.8
定格荷重(N)
481/ペア
段数
2
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
35.4
質量(g)
330
取付穴数
(インナーレール)4、(アウターレール)7
耐荷重(N/ペア)
481
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
参考になった