※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
レール長さ(mm)
558.8
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
ストローク(mm)
580.8
327.2
378
428.4
479.2
530
580.8
631.6
682.4
733.2
移動距離(mm)
580.8
327.2
378
428.4
479.2
530
580.8
631.6
682.4
733.2
定格荷重(N)
500/ペア
588/ペア
579/ペア
559/ペア
549/ペア
530/ペア
500/ペア
481/ペア
461/ペア
441/ペア
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09375213
品番
SNS35D-55
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
レール長さ(mm)
558.8
トラスコ品番
444-3420
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)
580.8
質量(kg)
1.13
高さ(mm)
35.3
質量(g)
1130
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
263.5
寸法D(mm)
527
寸法B(mm)
403.2
寸法C(mm)
514.3
移動距離(mm)
580.8
質量(kg/ペア)
2.25
耐荷重(N/ペア)
500
定格荷重(N)
500/ペア
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
SUS304
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。