※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
500
200
250
300
350
400
450
500
ストローク(mm)
371
135
185
222
260
297
334
371
移動距離(mm)
371
135
185
222
260
297
334
371
定格荷重(N)
177/ペア
255/ペア
235/ペア
226/ペア
206/ペア
196/ペア
177/ペア
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09375405
品番
SNS27S-50
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
レール長さ(mm)
500
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)
371
高さ(mm)
27
質量(g)
410
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
440
寸法D(mm)
440
寸法E(mm)
460
寸法B(mm)
460
寸法C(mm)
337
移動距離(mm)
371
質量(kg/ペア)
0.82
耐荷重(N/ペア)
176
定格荷重(N)
177/ペア
幅W(mm)
9.55
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
レールの脱着はできません。