※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレール長さ(mm)355.6
ストローク(mm)247
移動距離(mm)247
定格荷重(N)461/ペア
内容量1個注文コード09375414品番3535-14
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。
ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、ロックの解除がよりしやすく、指を挟みにくく安全です。
スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。