曜日別特売
36862 フジニトリルグローブ厚手粉なしM 尚美堂 09375445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジニトリルグローブ厚手粉なしM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード09375445品番36862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルーサイズM入数(枚)100規格食品衛生規格合格機能耐久性、柔軟性、伸縮性、耐突刺性、耐油性全長(cm)24粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする