曜日別特売
3535-26 スライドレール 3535 LAMP(スガツネ工業) 09375475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3535-26 スライドレール 3535 LAMP(スガツネ工業) 09375475
3535-26 スライドレール 3535 LAMP(スガツネ工業) 09375475
3535-26 スライドレール 3535 LAMP(スガツネ工業) 09375475

スライドレール 3535

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)660.4
ストローク(mm)472
移動距離(mm)472
定格荷重(N)265/ペア
内容量1個注文コード09375475品番3535-26
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。
ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、ロックの解除がよりしやすく、指を挟みにくく安全です。
スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)660.4ストローク(mm)472高さ(mm)35質量(g)650種類スライド形段数2寸法A(mm)321寸法D(mm)-寸法B(mm)546寸法C(mm)-移動距離(mm)472質量(kg/ペア)0.65定格荷重(N)265/ペア幅W(mm)9.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール根元での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする