※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレール長さ(mm)508
ストローク(mm)533.4
移動距離(mm)533.4
定格荷重(N)481/ペア
内容量1個注文コード09375511品番3C29-20
参考基準価格(税別)¥9,870販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。
ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあるため、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。
スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。