Panasonic(パナソニック)
LED流し元灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09375540
品番
HH-SF0044N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載
便利なコンセント・プルスイッチ付
LEDだから光源寿命約40000時間
用途
キッチンや洗面台の照明に。
仕様
プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、プルスイッチ付、コンセント付(1000Wまで)
質量(kg)
0.8
幅(cm)
58
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
高さ(cm)
65
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
1100
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面取付専用