3C29-32 スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業) 09375572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3C29-32 スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業) 09375572
3C29-32 スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業) 09375572
3C29-32 スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業) 09375572
3C29-32 スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業) 09375572

スライドレール 3C29

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)812.8
ストローク(mm)838.2
移動距離(mm)838.2
定格荷重(N)294/ペア
内容量1個注文コード09375572品番3C29-32
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。
ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあるため、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。
スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。

材質/仕上
(インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理
(スチールボール)鋼/-
寸法A1(mm)181寸法A2(mm)273寸法A3(mm)546寸法A4(mm)638寸法B1(mm)184寸法B2(mm)-寸法B4(mm)552寸法C(mm)212.4寸法D(mm)-寸法E(mm)624寸法F(mm)659寸法G(mm)684寸法H(mm)699幅W(mm)19.4種類スライド形ストローク(mm)838.2移動距離(mm)838.2レール長さ(mm)812.8定格荷重(N)294/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理高さ(mm)35質量(g)1840質量(kg/ペア)1.84RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール根元での静止荷重です。

商品説明動画

スライドレール 3C29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする