イチネンTASCO
マイクロファイバークリーンクロスプレミアム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09376450
品番
TA929G
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプ。
極細繊維が汚れをしっかりキャッチ。傷をつけにくいフチなしクロス。
吸水性・速乾性に優れ、清掃作業等にピッタリ。
仕様
繊維量:200g/m
2
材質
ポリエステル88%、ナイロン12%
寸法(mm)
300×300
色
ブルー
区分
新品
入数(枚)
50