アーテック[学校教材・教育玩具]
もっと!もっと!だじゃれかるた
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09376687
品番
21636
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
その他
1個梱包形態:箱入り
セット内容
取り札×45、読み札×45、予備×3
材質
紙
寸法(mm)
カードサイズ:56×86、箱:約118×89×16
適合年齢(歳)
5
注意
※-