曜日別特売
21211 ふしぎな深海のいきものプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 09376897

21211 ふしぎな深海のいきものプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 09376897
21211 ふしぎな深海のいきものプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 09376897
21211 ふしぎな深海のいきものプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 09376897
21211 ふしぎな深海のいきものプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 09376897
21211 ふしぎな深海のいきものプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 09376897
21211 ふしぎな深海のいきものプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 09376897

ふしぎな深海のいきものプロジェクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09376897品番21211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥650
販売価格(税別)
591

部屋の壁がスクリーンに深海の生き物が映し出されるプロジェクター
お部屋の壁に深海の生き物を映し出すことができるプロジェクターです。深海の生き物24種類深海のいきもののことを楽しく学習できる小冊子付です。LR1130(アルカリボタン電池)付属。電池交換可能。
材質:PP。サイズ:本体:Φ40×150mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質PP寸法(mm)本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5適合年齢(歳)3
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする