21592 シェイカーマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 09377080

21592 シェイカーマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 09377080
21592 シェイカーマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 09377080
21592 シェイカーマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 09377080
21592 シェイカーマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 09377080
21592 シェイカーマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 09377080
21592 シェイカーマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 09377080

シェイカーマラカス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09377080品番21592
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

振って回して楽しいかわいいマラカス
振るとシャカシャカ、回すとカチカチ音が鳴るマラカス型のシェイカーです。振ったり回したりして音や感触を楽しめるので、リズム感や感覚発達を育みます。軽くて持ちやすいサイズで、楽しく音遊びができます。カラフルなくすみカラーで見た目もかわいく、お子さまへのプレゼントにもおすすめです。
材質:ABS。サイズ:約Φ60×120mm

用途音遊び・リズム遊びや音楽活動の入門やワークショップ用として。その他1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ60×220適合年齢(歳)3
注意
※4色取り混ぜ商品です。種類はお選びいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする