曜日別特売
SS-442 YUKAOKI 店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置 ミドリ安全 09378471

メイン画像

SS-442 YUKAOKI 店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置 ミドリ安全 09378471
SS-442 YUKAOKI 店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置 ミドリ安全 09378471
SS-442 YUKAOKI 店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置 ミドリ安全 09378471

店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送50日以内出荷とは
寸法(縦×横×奥行)(mm)1503×1218×565
内容量1台(1台)注文コード09378471品番SS-442 YUKAOKI
参考基準価格(税別)¥2,260,000販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。
厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。
不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。
省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。
低圧力損失設計です。
吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。

用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。仕様処理風量(CHM):8000トラスコ品番269-2285材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t)フィルター4段4列2連=32枚寸法(縦×横×奥行)(mm)1503×1218×565適合フィルターCF-KMA設置形態屋内外床置型フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
注意
※スマートセラミックは排気臭気濃度を低減しますが無臭にはなりません。
※油煙等の煙はグリスフィルタ等で別途処理の上、スマートセラミックユニットを設置してください。
※本ユニットは、プレフィルタ(アルミデミスター)の洗浄や、脱臭ろ材の交換作業等の定期的なメンテナンスが必要です。
※脱臭ろ材やプレフィルタを取り出すためのメンテナンススペースを必ず設けてください。
※天井裏に設置の場合はメンテナンススペースに加え、ろ材の取出しが可能な位置に点検口を必ず設けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする