曜日別特売
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611

WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611
WL-2400×2SET LEDワークライト 長輝ライトテック 09378611

LEDワークライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード09378611品番WL-2400×2SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

簡単ワンタッチで伸縮自在。
下向きを含む幅広い角度に調節可能。
ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。
最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。

用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。消費電力(W)44本体質量(g)3380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×851~1606明るさ(Lm)4800(最大値)付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする