長輝ライトテック
LEDワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
09378620
品番
WL-5600×2SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
簡単ワンタッチで伸縮自在。
下向きを含む幅広い角度に調節可能。
ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。
最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途
届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品
1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種
三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質
表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
3
本体質量(g)
3940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×680×888~1643
色温度(K)
6000~6500
明るさ(Lm)
11200(最大値)
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED(SMD)