HB300-4set 樹脂ブロック篏合式 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー 09378647

※外観画像表

HB300-4set 樹脂ブロック篏合式 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー 09378647
HB300-4set 樹脂ブロック篏合式 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー 09378647
HB300-4set 樹脂ブロック篏合式 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー 09378647
HB300-4set 樹脂ブロック篏合式 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー 09378647

樹脂ブロック篏合式 4個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード09378647品番HB300-4set
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上下はめ込み式の樹脂ブロックです。
プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。

用途
プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
材質再生プラスチック長さ(mm)300幅(mm)300高さ(mm)90(篏合部10含)グリーン購入法適合
関連資料:(0.58MB)
注意
※法人限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。数量が多い場合、フォークリフト等荷下ろし方法をご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする