INAX(LIXIL)
風呂フタ 薄型保温組フタ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
幅(mm)
1370
1370
1540
色
K(レザー調ブラック)
K(レザー調ブラック)
W(ホワイト)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09378979
品番
YFK-1476C(2)-D4/K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色
K(レザー調ブラック)
幅(mm)
1370
質量(kg)
2.7
奥行(mm)
755
幅B(mm)
457