曜日別特売
ADWS60-20-100 アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09379027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADWS60-20-100 アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09379027
ADWS60-20-100 アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09379027
ADWS60-20-100 アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09379027

アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM20
ねじ長さ(mm)100
内容量1個注文コード09379027品番ADWS60-20-100
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。
ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。

材質/仕上
(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨
(底部)クロロプレンゴム/ブラック
(ワッシャー)ポリアミド/-
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など寸法B(mm)30寸法D(Φmm)60寸法H(mm)130寸法L(mm)17寸法S(mm)100寸法d(mm)M20×2.5寸法h(mm)13ねじの呼びM20ねじ長さ(mm)100材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)17150ねじピッチ(mm)2.5トラスコ品番772-7828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09378957
2019-07-08
用途: 機械架台組立て時

耐力性能やステンレスの風合いもよく、高級感があります。
価格面もちょうどいい為リピート使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする