INAX(LIXIL)
風呂フタ 薄型保温組フタ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
1420
色
W(ホワイト)
注文コード
09379040
品番
YFK-1476C(4)-D4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
色
W(ホワイト)
幅(mm)
1420
質量(kg)
3
奥行(mm)
755
幅B(mm)
473