INAX(LIXIL)
風呂フタ 薄型保温組フタ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
1540
奥行(mm)
755
色
K(レザー調ブラック)
注文コード
09379207
品番
YFK-1576B(6)R-D4/K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
色
K(レザー調ブラック)
幅(mm)
1540
質量(kg)
2.8
奥行(mm)
755
幅B(mm)
770