引っ越しで壁一面本棚を設置しなおしたところ、ちょうどよい長さのアジャスターボルトがなくて困っていました。
ちょうどよい長さの者が見つかって、とても満足しています。
さらにこの商品は、最初からゴムがついていて使いやすかったです。
希望と違う点があるかと思っていたのですが、材質・仕上げとも満足でした。さらに、説明にはなかったですが首振りが適度にあるのもよかったです。
性能品質が高く耐久性がある。ゴム部分があるので地面にしっくりくるし踏ん張るので継続して使用させてもらっています。但し価格が高いのと、同社のアジャスターとセットで使いますが最初にM8へ入れる時、10個に4個くらいの割合で途中から滅茶苦茶ねじ込みが固いものが存在します。インパクトドライバーで+部分をねじ込んだり、最初に滑りを良くする為に、シリコンスプレーをかけてから新品時セットするようにしていますが、メーカー側で改善できるレベルと思うので、まだ改善いります。数年前は10個あったら9個は硬かったので最近はまだ精度上がりましたが、もうひと頑張りです。(ペアで使用するのはステンレスの同社のM8アジャスターです)。あとこれとペアで使う同社のM8アジャスターは当日出荷にしてくれたので助かりますが、こちらがまだ当日になっていないので意味が無いので今後在庫持ってください。継続仕入しますので。
ご意見ありがとうございます。
精度の改善のご要望につきましては、メーカーに申し入れ致します。
納期面で、ご不便をお掛けしておりまして、申し訳ございません。在庫化について、すぐのご回答は致しかねますが、検討させて頂きます。