曜日別特売
MKRL-40-12-55B6 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業) 09379693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKRL-40-12-55B6 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業) 09379693
MKRL-40-12-55B6 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業) 09379693
MKRL-40-12-55B6 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業) 09379693

薄型アジャスター MKRL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM12
ねじ長さ(mm)55
寸法H(mm)72
内容量1個注文コード09379693品番MKRL-40-12-55B6
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

黒色クロメート処理のアジャスターです。
ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。

材質/仕上
(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき
(底部)エラストマー/ブラック
寸法B(mm)17寸法C(mm)4寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34寸法H(mm)72寸法S(mm)55寸法d(mm)M12×1.75寸法h(mm)11.2ねじの呼びM12ねじ長さ(mm)55材質(本体)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)588(60)耐荷重(N)588表面処理黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.75材質(カバー)材質(底部)エラストマー(黒色)アズワン品番64-6788-12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする