曜日別特売
MKRL-100-20-76B6 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業) 09379772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKRL-100-20-76B6 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業) 09379772
MKRL-100-20-76B6 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業) 09379772

薄型アジャスター MKRL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼びM20
ねじ長さ(mm)76
寸法H(mm)101
内容量1個注文コード09379772品番MKRL-100-20-76B6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

黒色クロメート処理のアジャスターです。
ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。

材質/仕上
(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき
(底部)エラストマー/ブラック
寸法B(mm)30寸法C(mm)6寸法D1(mm)100寸法D2(mm)92.5寸法H(mm)101寸法S(mm)76寸法d(mm)M20×2.5寸法h(mm)12.5ねじの呼びM20ねじ長さ(mm)76材質(本体)耐荷重N(kgf)1960(200)表面処理黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)2.5材質(カバー)材質(底部)エラストマー(黒色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする