KYW16-40-6B レベリングボルト LAMP(スガツネ工業) 09379797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYW16-40-6B レベリングボルト LAMP(スガツネ工業) 09379797
KYW16-40-6B レベリングボルト LAMP(スガツネ工業) 09379797
KYW16-40-6B レベリングボルト LAMP(スガツネ工業) 09379797

レベリングボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D1(Φmm)21.2
寸法H1(mm)40
内容量1個注文コード09379797品番KYW16-40-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410

ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。

用途
工作機械、自動販売機用
工作機械・自動販売機用。
寸法D1(Φmm)21.2寸法H1(mm)40寸法H2(mm)16寸法H3(mm)10材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき質量(g)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする