※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
レベリングボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D1(Φmm)
21.2
25
21.2
寸法H1(mm)
120
75
100
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09379842
品番
KYW16-120-6B
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
用途
工作機械、自動販売機用
工作機械・自動販売機用。
寸法D1(Φmm)
21.2
寸法H1(mm)
120
寸法H2(mm)
16
寸法H3(mm)
10
ねじ径M
M16
材質/仕上
鋼/黒亜鉛めっき
材質(本体)
鋼(SWRM)
耐荷重(N)
20000
仕上
黒色クロメート処理
質量(g)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応