AD-501-130E アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業) 09380061

 

AD-501-130E アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業) 09380061
AD-501-130E アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業) 09380061
AD-501-130E アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業) 09380061

アジャスター AD-501

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径MM8材質(本体)鋼(SPHC)注文コード09380061品番AD-501-130E
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。
ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。

ねじ長さL1(mm)123高さH(mm)130ねじ径MM8材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(本体)鋼(SPHC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)980(100)耐荷重(N)980ねじピッチ(mm)1.25質量(g)45ねじ径(mm)M8×1.25頭部形状ねじ頭プラスアズワン品番65-1968-30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: テーブル面の 平行出し
ライブリースペース 「和」

上から アジャスト調整を行うため
ネジ側上部に ドライバーを差し込めるようになっているのが 非常に楽です

対象商品 : 09379982
2021-03-24
用途: 木製テーブル脚組立
製造業

製品品質に大きな差異があるとは思いませんが、ホームセンターに比べて選択肢が多く、欲しいサイズの製品が手に入ることが最大の利点だと思います。

対象商品 : 09379973
2021-03-08
用途: 製品の高さ調整
不動産業

仕上がりはいいもので不満はありません。ただ1つずつ小袋に入っているので、数十個をまとめて使う場合には開封が大変です。大袋もあれば…。

1が参考にしています
対象商品 : 09379973
2020-03-25
用途: 設備架台レベル調整時
製造業

従来は全長が大の物を切断して使用してました。AD-501は加工することなく使用できるので良いと思います。
要望は商品の全長が25ミリ、35ミリ、40ミリのように5ミリ間隔に在ればいいと思います。

対象商品 : 09379973
2020-12-18
用途: 小型工作機械のレベル出し
有限会社山田鉄工所製造業

お値段の割りにしっかりした作りでした。コスパ良し。

対象商品 : 09379973
2023-06-17
用途: 製品箱に取り付ける足
製造業

組み付け時にボルトが回ってしまうのでプライヤーで押さえておく必要があります。

対象商品 : 09379955
2018-12-11
用途: 作業台のメンテナンス

長さ調整は上部からマイナスドライバーでまわせます。下部にはありません。

対象商品 : 09380061
2019-01-21
用途: 釣り糸用リサイクラー作製
農・林・水産業

アジャスターの本来の使用方法でないため、良し悪しの回答が出来ません。しかし、釣り糸用リサイクラーを作るには、重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする