AD-502 アジャスター AD-502 LAMP(スガツネ工業) 09380077

AD-502 アジャスター AD-502 LAMP(スガツネ工業) 09380077
AD-502 アジャスター AD-502 LAMP(スガツネ工業) 09380077

アジャスター AD-502

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕上有色クロメート処理(三価)
内容量1個注文コード09380077品番AD-502
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。

ねじ長さL1(mm)54ねじ径MM8材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(本体)耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744仕上有色クロメート処理(三価)質量(g)30アズワン品番64-6767-30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09380077
2021-06-21
用途: 家具リメイク
運輸・通信業

アンティーク家具をコンクリート床で実用的に使用するために使用。必要機能をきちんと満たしています。

対象商品 : 09380086
2019-01-23
用途: 壁面収納の支柱として
医療・福祉・介護関連業

2×4材を天井の実寸からマイナス5㌢で、
半ギリでカット。ほぼ正方形に近い支柱が出来上がります。
ドリル穴は8㎜使用。
今回は何もないキッチンに壁面収納を作りましたが、がっちりビクとも動きません。
アジャスターと天井の間に1×4材を挟んだので本当にがっちり固定されます。
1×4材と2×4材 1000円以下で、思った様に出来たので大満足です。
ラブリコより、安価で見た目もスマートです。賃貸物件に住んでいるので、壁紙貼るより、この支柱を立てて、壁一面に杉材を打ち付ける予定です。
この値段でこの機能、最高のコストパフォーマンスです。小さいのに凄いヤツ!
買いだめする予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 09380086
2019-01-22
用途: 壁面収納の支柱として
医療・福祉・介護関連業

2×4材を天井の実寸からマイナス5㌢で、
半ギリでカット。ほぼ正方形に近い支柱が出来上がります。
ドリル穴は8㎜使用。
今回は何もないキッチンに壁面収納を作りましたが、がっちりビクとも動きません。
アジャスターと天井の間に1×4材を挟んだので本当にがっちり固定されます。
1×4材と2×4材 1000円以下で、思った様に出来たので大満足です。
ラブリコより、安価で見た目もスマートです。賃貸物件に住んでいるので、壁紙貼るより、この支柱を立てて、壁一面に杉材を打ち付ける予定です。
この値段でこの機能、最高のコストパフォーマンスです。小さいのに凄いヤツ!
買いだめする予定です。

対象商品 : 09380086
2018-07-14
用途: 2×4のつっぱりに使いました
医療・福祉・介護関連業

小さいのに、きっちり止まってすごいと思います。まだ、2つしか、つかってませんごがたくさんしたいところがあるのて、楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 09380077
2023-11-06
用途: 棚のつっぱり
製造業

ディアウォールは便利ですが、価格も高いため、本品にて代用しています。
M6、M4などの細いタイプもあると便利です。長さは40㎜程度が希望。
既に類似はあってもナットがないタイプなので、使えない。

対象商品 : 09380086
2016-11-03
用途: 柱の突っ張り
その他業種

ガタつきなくしっかり取付ができた。ボルト部分も長めなので締め付けに余裕もある。

対象商品 : 09380086
2016-06-23
用途: 手作り突っ張り棒

丈夫でがっちり固定できます。

対象商品 : 09380077
2014-12-16
用途: 日曜大工

安くて超使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする