曜日別特売
TN-25 アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業) 09380743

TN-25 アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業) 09380743
TN-25 アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業) 09380743
TN-25 アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業) 09380743

アジャスター TN型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM8
寸法D(mm)25
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1個注文コード09380743品番TN-25
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。

材質/仕上
鋼/クロームめっき(本体)
ポリエチレン/ナチュラル(底部)
鋼/有色クロメート処理(ねじ部)
寸法D(mm)25寸法H1(mm)15寸法H2(mm)12寸法h(mm)25ねじ径MM8材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)784(80)耐荷重(N)784ねじピッチ(mm)1.25質量(g)20寸法dM8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-21
用途: テーブル制作
製造業

対応も早くてしっかりとしたアジャスターでした。買ってよかったです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 09380752
2017-06-16
用途: キャビネットの足
製造業

取り付けが簡単で しっかりしたアジャスターで便利でした。

対象商品 : 09380752
2017-03-13
用途: 食事用テーブルの高さ調整
株式会社富士レークホテルサービス業

製品品質は問題ありません。私の商品選択が間違ってしまったからです。
必要な製品は、ネジ部がストレートでネジ部長さが短い製品をほしかった。
改めて別の製品を発注しました。

対象商品 : 09380743
2015-06-23
用途: 荷重を受ける足にではなく、逆方向に使用し、下がり止めとして利用
NEPO建設業・工事業

接触面に樹脂性ではなく、硬質ゴム系で、ある程度のすべり止め効果のあるものがあると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする