アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS
抗菌仕様のシリコンゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。
ゴム部は食品衛生法適合材料を使用、医療機器や食品機器関連でもご使用いただけます。
台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。
衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。
- 用途
- 各種機器、機械、作業台などの脚部に。
- 材質
- SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)
- 材質(ゴム)
- シリコン(黒色)/JIS Z 2801 抗菌活性値2.0以上
- 耐荷重(N)
- 130
- ゴム硬度
- 70度±5度
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ねじ山種類
- メートル並目
- 内容量
- 1本
注意
※抗菌(製品の表面における細菌の増殖を抑制する状態)であり、滅菌ではございません。※ゴム素材の特性上、経年劣化や長時間の圧迫による色移りが起こる場合があります。
※許容荷重内でご使用ください。
機構部品 の新着商品
カテゴリ

































