曜日別特売
JF2504-01 食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 ファンバッテリーセット 東洋リントフリー 09381106

JF2504-01 食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 ファンバッテリーセット 東洋リントフリー 09381106
JF2504-01 食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 ファンバッテリーセット 東洋リントフリー 09381106
JF2504-01 食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 ファンバッテリーセット 東洋リントフリー 09381106

食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 ファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
サイズS
内容量1セット注文コード09381106品番JF2504-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。

用途
食品工場、異物混入対策
付属品ACアダプタ厚さ(mm)ファン:38寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25質量(kg)バッテリー:0.37ホワイトサイズS騒音値(dB)低:40連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5風量切替:4段階最大風量(m3/min)2.7バスト(cm)124裾幅(cm)フード中央部~上着:69充電時間(時間)約5.5裄丈(cm)76袖丈長袖
注意
※ファン装着対応フード一体上着はご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※マスク、手袋、パンツ、シューズは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする