BL-70Y-D ワンタッチボックスロック LAMP(スガツネ工業) 09381443

BL-70Y-D ワンタッチボックスロック LAMP(スガツネ工業) 09381443
BL-70Y-D ワンタッチボックスロック LAMP(スガツネ工業) 09381443

ワンタッチボックスロック

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09381443品番BL-70Y-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890

蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。
プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。
鍵違い数は5通りです。

付属品
十字穴付バインド小ねじM4×12(ステンレス鋼)
ばね座金呼び4(ステンレス鋼)
材質/仕上
(本体)亜鉛合金/シルバー塗装
(ボタン)AES樹脂/グレー
用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなどトラスコ品番584-1097質量(g)220鍵違い数5通り
注意
本体とキーパー部は、同一面上になるように取り付けてください。取付面に段差がある状態でご使用された場合、作動不良、破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09381443
2023-10-02
用途: 収納ボックス修理
TRIP-FACTORY

ボディーが金属製でしっかりした作りです。使い勝手としては閉じればしっかりロックして開けるときは黒い部分を押せばホップアップして開けやすいです。

対象商品 : 09381443
2015-03-16
用途: バイク用リアボックスの施錠

取り付けの隙間、角度が非常にシビアでボックス自体の精度が高くないと取り付けに苦労します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする