KMC-39008020 超硬3枚刃面取りカッター 協和精工 09383215

超硬3枚刃面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード09383215品番KMC-39008020
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。

用途
刃径
材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90有効長(mm)2表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
注意
※0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする