曜日別特売
28cm 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝) 09383516

※(左)目盛なし、(右)目盛付き ※サンプル画像

28cm 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝) 09383516
28cm 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝) 09383516

18-8 目盛付キッチンポット

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)16
内容量1個注文コード09383516品番28cm
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

従来に無い安定したスタッキングを実現
見やすい目盛付き

容量(L)16内径×深さ(mm)Φ280×280材質ステンレス18-8(SUS304)持ち手あり形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0217-0118TKG品番(2017)6-0199-0118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09383455
2021-06-06
用途: スープの材料入れ
その他業種

しっかりした作りで、蓋を本体に引っ掛けた時も蓋があまりグラグラせず安定しているのでとても使いやすいです。蓋がピタッと閉まるのが気持ちいい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする