KRKC-406007515 超硬R付キーシードカッター 協和精工 09386828

KRKC-406007515 超硬R付キーシードカッター 協和精工 09386828
KRKC-406007515 超硬R付キーシードカッター 協和精工 09386828

超硬R付キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃厚(mm)1.5
首径(mm)2.4
首長(mm)15
内容量1本注文コード09386828品番KRKC-406007515
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。

用途用途材質超超微粒子合金全長60刃径6R0.75刃数4枚刃首径(mm)2.4刃厚(mm)1.5首長(mm)15ねじれ角(°)0シャンク径6
注意
※炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする