協和精工
超硬R付キーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃厚(mm)
0
0.5
0.6
0.4
0.8
1
1.5
2
3
4
0
首径(mm)
1.2
1.2
1.5
2
2.4
3
3.5
4
首長(mm)
5
5
10
6
12
15
16
8
20
24
7
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09386916
品番
KRKC-403002005
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
用途
用途
材質
超超微粒子合金
全長
50
刃径
3
R
0.2
刃数
4枚刃
首径(mm)
1.2
刃厚(mm)
0
首長(mm)
5
ねじれ角(°)
0
シャンク径
3
注意
※炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼