A-763 A-763 ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 09393851

A-763 A-763 ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 09393851
A-763 A-763 ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 09393851
A-763 A-763 ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 09393851

A-763 ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
パウダーグリーン
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード09393851品番A-763
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
パウダーグリーン股下(cm)80ウエスト(cm)85仕様カラビナループ&内玉ポケット種別ワンタックスラックスシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ混率(%)ポリエステル60、綿40アズワン品番64-4452-14生地ソフトバーバリー(減量加工)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09393867
2016-06-21
用途: 夏の農作業
その他業種

ゆったりサイズで軽く動きやすいので、夏の作業ズボンとして最適です。

対象商品 : 12090575
2024-06-20
用途: ポンプユニットの修理
エムツーカンパニー

裾上げ対応してくれるので、価格よりもそっちが優先されます。作業着しては普通でとくに感想はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする