コーコス信岡
A-764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
シールズネイビー
シールズネイビー
パウダーグリーン
ダークアズーリ
ブラックサファイア
キャメルベージュ
プラチナシルバー
ウエスト(cm)
100~110
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
100~110
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09397297
品番
A-764
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
シールズネイビー
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
100~110
仕様
透け防止裏地付き
種別
スラックス
材質
ソフトバーバリー(減量加工)
サイズ
5L
シリーズ
ANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ
混率(%)
ポリエステル60・綿40
ヒップ(cm)
141
アズワン品番
64-4452-26
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。