曜日別特売
A-764 A-764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(春夏用) コーコス信岡 09397516

A-764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
キャメルベージュ
ウエスト(cm)60~65
サイズS
内容量1本注文コード09397516品番A-764
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
キャメルベージュ股下(cm)73ウエスト(cm)60~65仕様透け防止裏地付き種別スラックス材質ソフトバーバリー(減量加工)サイズSシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ混率(%)ポリエステル60・綿40ヒップ(cm)100アズワン品番64-4452-38裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする