SUGICO(スギコ)
平面ラッチ錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09403226
品番
TO-233
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
航空機(キッチン)・屋外用分電盤
付属品
補助板
材質
(ラッチ部)黄銅
幅(mm)
42
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
対応
MODEL:C-1101-2