JLV40-Z13 薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C. SMC 09403768

JLV40-Z13 薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C. SMC 09403768
JLV40-Z13 薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C. SMC 09403768
JLV40-Z13 薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C. SMC 09403768

薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
ねじの種類Rc1/8
ボディクラス4
内容量1個注文コード09403768品番JLV40-Z13
参考基準価格(税別)¥39,770販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。
耐薬品性物質を採用
高圧/高背圧対応

使用圧力(MPa)0~0.5ねじの種類Rc1/8オリフィス径(Φmm)Φ10耐圧(MPa)1適合チューブ1/2” x 3/8"弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応背圧(MPa)0.5以下ボディクラス4継手種類LQ3
関連資料:カタログ(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする