SUGICO(スギコ)
フレキションキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09404669
品番
TO-534
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
コーナーにぴたりと付き、スペースの有効利用がはかれます。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・分電盤・各種小型 BOX
適合
引抜力(kgf):約2.5
材質
黄銅板(ニッケルメッキ)
質量(g)
13.5
対応
MODEL:TL-34