AZ-962 AZ-962 ベストコットン ツータックワークパンツ(春夏用) アイトス 09404753

AZ-962 AZ-962 ベストコットン ツータックワークパンツ(春夏用) アイトス 09404753
AZ-962 AZ-962 ベストコットン ツータックワークパンツ(春夏用) アイトス 09404753

AZ-962 ベストコットン ツータックワークパンツ(春夏用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
内容量1本
ネイビー
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード09404753品番AZ-962
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

信頼と実績の決定版、超ロングセラーの定番商品。
綿100%の優しい肌触り。すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
日清紡スーパーソフト採用。心地よいハリ・コシ・ドレープ性を備えた新しいコットン。
中身が飛び出しにくいターンポケット仕様になっています。

仕様
ターンポケット
後ろポケットにヒーローズネームタグ付き
パンツ携帯電話ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
前カン/金属
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)110種別ツータックパンツシリーズベストコットンシリーズ混率(%)綿100加工スーパーソフト(防縮・防シワ)アズワン品番64-8975-39生地シーティング(平織り)裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09404875
2011-06-11
用途: 機械加工

さらっとして穿き心地がよいが、携帯ポケットは邪魔なので必要なし。

対象商品 : 09404674
2009-07-15
用途: 現場作業

ストレッチ加工の様に収縮するので、着心地が良いです。
軽いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09405191
2008-05-16
用途: 会社の作業着
有限会社鈴木精機

綿100%なので着心地が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする