曜日別特売
GS1-820-GY グランドシート(1人用・ペンタゴン) DOD(ディーオーディー) 09406060

GS1-820-GY グランドシート(1人用・ペンタゴン) DOD(ディーオーディー) 09406060
GS1-820-GY グランドシート(1人用・ペンタゴン) DOD(ディーオーディー) 09406060
GS1-820-GY グランドシート(1人用・ペンタゴン) DOD(ディーオーディー) 09406060

グランドシート(1人用・ペンタゴン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09406060品番GS1-820-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ライダーズワンポールテント・ムシャテントの設営がより簡単になる、ガイド機能付き専用グランドシート
ライダーズワンポールテント・ムシャテントのサイズに合わせて設計された専用グランドシート。テントフロア生地の劣化や浸水を軽減します。本製品をペグダウンし、同じペグにテントのループ部分を掛けることでよりスムーズな設営が可能です。前室まで覆うサイズ設計のため前室に置いた荷物の汚れ防止にも役立ちます。
※インナーテント部分にのみグランドシートが必要な場合は、ペグダウン後グランドシートを半分に折ってテントを設営してください。
※グランドシート無しでもライダーズワンポールテント・ムシャテントを設営することはできますが、設営後にペグ位置の調整などが必要となる場合があります。

付属品キャリーバッグ材質210Dポリエステル(PUコーティング)質量(g)(総質量)約690耐水圧(mm)最低5000収納時寸法(cm)(約)W48×D15×H7寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)264×250 ※ペグダウン用リボンを含まず
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※グランドシートは降雨時に雨水が溜まらないようにするために、フロアサイズよりも若干小さめに作られています。
※生地の都合上、継ぎ目が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする