曜日別特売
AFD-501 プッシュツマミ アトムリビンテック 09418114

AFD-501 プッシュツマミ アトムリビンテック 09418114
AFD-501 プッシュツマミ アトムリビンテック 09418114
AFD-501 プッシュツマミ アトムリビンテック 09418114
AFD-501 プッシュツマミ アトムリビンテック 09418114

プッシュツマミ

(3件のレビュー)
取扱い終了
仕上仙徳色メッキ
内容量1個注文コード09418114品番AFD-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750

ツマミを押すと飛び出します。
通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。
掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。

材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)仕上仙徳色メッキ付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ高さ(mm)17種類つまみ適合扉厚(mm)23~45つまみ径(Φmm)20.7
注意
※23~24mmの扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09418114AFD-50109418035AFD-500AFD-501 プッシュツマミ アトムリビンテック 09418035プッシュツマミアトムリビンテック1個
2,798
欠品中
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09418071
2021-06-20
用途: 既存のつまみ 欠品のため
不動産業

ホームセンター等さがしましが、なくて困った時
 モノタロウを思いつき、検索しました。何でもそろうモノタロウ頼りになります。

対象商品 : 09418096
2021-03-29
用途: 壊れたので取り換え用
有限会社バードランド

ピッタリの穴が開いていたので取りつけも簡単でした。しっかりしていますが、もう少し安価なら良いと思います。

対象商品 : 09418096
2018-06-02
用途: クローゼットのつまみ交換
株式会社日本介護医療センター医療・福祉・介護関連業

現存の物と同じ物が見つける事ができて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする